試験管 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
321件の「試験管 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「試験管 キャップ」、「試験管 栓」などの商品も取り扱っております。
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ランキング1位
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
1箱(100組)
4,390税込4,829
当日出荷

アルミキャップ マルエム[理化学・容器]ランキング4位
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
TGK(東京硝子器械)分解びん キャップ付
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
1組(10本)
2,600税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1組(50個)ほか
8,198税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
1個
200税込220
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン仕様押し蓋式全長(mm)90質量(g)5呼称Φ14.5×83色(本体)透明外径(mm)15
1個
99税込109
当日出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
87税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本ほか
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1組(100個)
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
1個
228税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)